Referenties
Spartex:ECH18.10ZISO
Rubix:08062600
Fabrikant:004032.10100.0180.000
EAN:4051426662064


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.10 MOER I4032 M18
Zeskantmoeren M.18 staal verzinkt ISO 4032 (DIN934)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Voor schroeven | m18 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,73 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 63,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
18 mm
Voor schroeven
m18