Referenties
Vervangen ref.:ECHUBASF33X1,5
Spartex:ECHUBASFF33X1,5ISO
Rubix:08969419
Fabrikant:008675.04000.0330.150
EAN:4051426219695


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | ISO 8675 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B/I8675 M33X1,50
Zeskantmoeren met fijne draad, lage vorm M.33X1,5 ruw staal ISO 8675 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8675 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
| Voor schroeven | m33 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,24 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen