GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMOMTR AM A+S 1/4 6-30 NM 7559-01
Momentsleutel Dremometer AM A+S
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7559-01
Rubix:10031779
Fabrikant:1210904
EAN:4002805927328




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 6 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 30 N.m |
| Aansluiting | 1/4 '' |
Productdetails : GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMOMTR AM A+S 1/4 6-30 NM 7559-01
Technische voordelen/functie:
• Vergrendeling en borging (A+S) sluit een onopzettelijk of gemanipuleerd verstellen uit, daardoor meer proceszekerheid voor de gebruiker
• geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.
• licht en robuust (omdat de behuizing van een aluminimumlegering is vervaardigd), zeer werkplaatsvriendelijk
• geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met twee handen of bediening buiten het handvat (zoals bij traditionele momentsleutels). Zowel aandrijfvierkant als draaipunt liggen op een as, waardoor hoge gebruiksbetrouwbaarheid, verlengbaar om de arbeidsbelasting van de gebruiker te verminderen.
• extreem geringe slijtage door krachtvermindering in een uniek hevelmechanisme
• gesmede hevelketen vervaardigd in de kwaliteitssmederij van de groep zelf
• hoogste precisie ook bij zwaar continugebruik
• lange levensduur en lange gebruiksduur
• eenvoudige bediening - snel en betrouwbaar vastdraaien van het draaimoment
• enkelvoudig en dubbel vierkant voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien Toepassing:
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 6 - 3000 N·m
• toepassing in bijna alle industriële sectoren Uitvoering:
• met certificaat volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar via ons eigen DAkkS-laboratorium naar de nationale standaard
• automatische afslag met voelbaar en hoorbaar signaal
• dubbele schaal met overeenkomstige schaalverdeling (zie tabel)
• Type B, BC, C aandrijfvierkant met drukknop-ontkoppeling
• bijvoorbeeld bij serieproductie, waar telkens met dezelfde waarde moet worden aangehaald
• de vast ingestelde waarde kan in de fabriek of eigenhandig mbv geschikte testapparatuur worden ingesteld
• bij bestelling a.u.b. N·m-waarde aangeven, wanneer instelling af fabriek gewenst is (prijs op aanvraag)
• Vergrendeling en borging (A+S) sluit een onopzettelijk of gemanipuleerd verstellen uit, daardoor meer proceszekerheid voor de gebruiker
• geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.
• licht en robuust (omdat de behuizing van een aluminimumlegering is vervaardigd), zeer werkplaatsvriendelijk
• geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met twee handen of bediening buiten het handvat (zoals bij traditionele momentsleutels). Zowel aandrijfvierkant als draaipunt liggen op een as, waardoor hoge gebruiksbetrouwbaarheid, verlengbaar om de arbeidsbelasting van de gebruiker te verminderen.
• extreem geringe slijtage door krachtvermindering in een uniek hevelmechanisme
• gesmede hevelketen vervaardigd in de kwaliteitssmederij van de groep zelf
• hoogste precisie ook bij zwaar continugebruik
• lange levensduur en lange gebruiksduur
• eenvoudige bediening - snel en betrouwbaar vastdraaien van het draaimoment
• enkelvoudig en dubbel vierkant voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien Toepassing:
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 6 - 3000 N·m
• toepassing in bijna alle industriële sectoren Uitvoering:
• met certificaat volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar via ons eigen DAkkS-laboratorium naar de nationale standaard
• automatische afslag met voelbaar en hoorbaar signaal
• dubbele schaal met overeenkomstige schaalverdeling (zie tabel)
• Type B, BC, C aandrijfvierkant met drukknop-ontkoppeling
• bijvoorbeeld bij serieproductie, waar telkens met dezelfde waarde moet worden aangehaald
• de vast ingestelde waarde kan in de fabriek of eigenhandig mbv geschikte testapparatuur worden ingesteld
• bij bestelling a.u.b. N·m-waarde aangeven, wanneer instelling af fabriek gewenst is (prijs op aanvraag)
Momentsleutel DREMOMETER AML A+S 1/4" 6-30 Nm Technische voordelen/functie: Vergrendeling en borging (A+S) sluit een onopzettelijk of gemanipuleerd verstellen uit, daardoor meer proceszekerheid voor de gebruiker geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen. licht en robuust (omdat de behuizing van een aluminimumlegering is vervaardigd), zeer werkplaatsvriendelijk geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met twee handen of bediening buiten het handvat (zoals bij traditionele momentsleutels). Zowel aandrijfvierkant als draaipunt liggen op een as, waardoor hoge gebruiksbetrouwbaarheid, verlengbaar om de arbeidsbelasting van de gebruiker te verminderen. extreem geringe slijtage door krachtvermindering in een uniek hevelmechanisme gesmede hevelketen vervaardigd in de kwaliteitssmederij van de groep zelf hoogste precisie ook bij zwaar continugebruik lange levensduur en lange gebruiksduur eenvoudige bediening - snel en betrouwbaar vastdraaien van het draaimoment enkelvoudig en dubbel vierkant voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien Toepassing: gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 6 - 3000 N·m toepassing in bijna alle industriële sectoren Uitvoering: met certificaat volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar via ons eigen DAkkS-laboratorium naar de nationale standaard automatische afslag met voelbaar en hoorbaar signaal dubbele schaal met overeenkomstige schaalverdeling (zie tabel) Type B, BC, C aandrijfvierkant met drukknop-ontkoppeling bijvoorbeeld bij serieproductie, waar telkens met dezelfde waarde moet worden aangehaald de vast ingestelde waarde kan in de fabriek of eigenhandig mbv geschikte testapparatuur worden ingesteld bij bestelling a.u.b. N·m-waarde aangeven, wanneer instelling af fabriek gewenst is (prijs op aanvraag)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 6 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 30 N.m |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 256 mm |
| Gewicht | 0,58 kg |
| Bevestiging | 6,3 mm |
| Type | momentsleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes