Referenties
Yokota:YS-E600
Rubix:A0341793
Fabrikant:YS-E600
EAN:8717981339921


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 7 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 20 N.m |
| Aansluiting | 3/8 '' |
Productdetails : YOKOTA ACCU SYSTEM WRENCH YS-E600
YOKOTA Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties nodig zijn, zoals in de assemblage-industrie. De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens-gewichtsverhouding. In de automobielindustrie spelen kwaliteit en veiligheid een grote rol. Alle schroefverbindingen moeten worden geteld, gedocumenteerd en met de juiste voorspankracht aangezet. Om dit te bereiken is een impulsmoeraanzetter (met geïntegreerde koppel-transducer en hoekmetingsensor) nodig, die met een controller verbonden is. Als de schroefverbindingen niet aan de voorwaarden voldoen, geeft de controller een signaal, zodat de verbindingen gecontroleerd kunnen worden. Kenmerken: • Grote bewegingsvrijheid door gebruik van accu • Hoge schroefsnelheid • Akoustische en LED-statusindicatie • Geen terugslag • Borstelloze DC aandrijving, toerental vrij instelbaar • 100% zekerheid tegen fouten in het schroefproces.
YOKOTA Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties nodig zijn, zoals in de assemblage-industrie. De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens-gewichtsverhouding. In de automobielindustrie spelen kwaliteit en veiligheid een grote rol. Alle schroefverbindingen moeten worden geteld, gedocumenteerd en met de juiste voorspankracht aangezet. Om dit te bereiken is een impulsmoeraanzetter (met geïntegreerde koppel-transducer en hoekmetingsensor) nodig, die met een controller verbonden is. Als de schroefverbindingen niet aan de voorwaarden voldoen, geeft de controller een signaal, zodat de verbindingen gecontroleerd kunnen worden. Kenmerken: • Grote bewegingsvrijheid door gebruik van accu • Hoge schroefsnelheid • Akoustische en LED-statusindicatie • Geen terugslag • Borstelloze DC aandrijving, toerental vrij instelbaar • 100% zekerheid tegen fouten in het schroefproces.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 7 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 20 N.m |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 214 mm |
| Gewicht | 1,75 kg |
| Bevestiging | vierkante aansluiting (3/8) |
| Norm | CONFORMITEIT: 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU; NORMEN: EN 62841-2-2:2014, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 63000:2018; RADIO/EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.1.1, ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 |
| Type | accu-momentsleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes