SMC NOZZLE KN-06-150

Mondstuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KN-06-150
Rubix:05276990
Fabrikant:KN-06-150
EAN:3618036073591
SMC NOZZLE KN-06-150

Technische samenvatting

Typemondstuk
Materiaalroestvrij staal
Diameter schroefdraad1,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NOZZLE KN-06-150


Met de introductie van de KN-serie mondstukken en meethoofden kan 30~90% van het voor de huidige werking van het mondstuk benodigde luchtverbruik worden bespaard door de juiste keuze van het nieuwe mondstuk en de maatvoering. Veel varianten van mondstukken zijn beschikbaar met buismaterialen zoals nylon, zacht nylon, zachte koperen buis en OST tubing. Maten variëren van 4mm-20mm.
KN, met inzetstuk/zwenkbare sproeier

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht16 g
Typemondstuk
Materiaalroestvrij staal
Diameter schroefdraad1,5 mm
Diameter op platte delen12 mm
Diameter6 mm
Mantellengte30,8 mm
Land van oorsprongJP
12,10 excl. BTW
/ 2 stuks
14,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden