Referenties
SMC:KNL3-06-150A02
Rubix:05284010
EAN:3618032181283

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTDRUK NOZZLE KNL3-06-150A02
Met de introductie van de KN-serie spuitdoppen en meetkoppen kan 30~90% van het luchtverbruik dat nodig is voor de huidige werking van de spuitdop worden bespaard door de juiste keuze van de nieuwe spuitdop en maatvoering. Er zijn veel variaties van sproeiers beschikbaar met buismaterialen zoals nylon, zacht nylon, zacht koperen buis en OST-buis. De maten variëren van 4 mm-20 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Type | mondstuk |
| Materiaal | koper |
| Diameter schroefdraad | 1,5 mm |
| Diameter | 6 mm |
| Mantellengte | 300 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,39 excl. BTW
/ stuk
€ 14,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen