Referenties
SMC:KNL3-06-200A02
Rubix:05284012

Technische samenvatting
| Type | smc luchtdruk nozzle knl3-06-200a02 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : SMC LUCHTDRUK NOZZLE KNL3-06-200A02
Smc luchtdruk nozzle knl3-06-200a02
Sterke punten
•Copper extension nozzle
Can be connected to OST steel piping and flexible copper piping
Variety of tube materials
Can be connected to OST steel piping and flexible copper piping
Variety of tube materials
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Type | smc luchtdruk nozzle knl3-06-200a02 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter | 6 mm |
| Mantellengte | 300 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,78 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 29,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen