Referenties
SMC:KNL6-06-200A02
Rubix:05284016
Fabrikant:KNL6-06-200A02
EAN:3618032181191

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTDRUK NOZZLE KNL6-06-200A02
Met de introductie van de KN-serie spuitdoppen en meetkoppen kan 30~90% van het luchtverbruik dat nodig is voor de huidige werking van de spuitdop worden bespaard door de juiste keuze van de nieuwe spuitdop en maatvoering. Er zijn veel variaties van sproeiers beschikbaar met buismaterialen zoals nylon, zacht nylon, zacht koperen buis en OST-buis. De maten variëren van 4 mm-20 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 235 g |
| Type | mondstuk |
| Materiaal | koper |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Diameter | 8 mm |
| Mantellengte | 600 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,37 excl. BTW
/ stuk
€ 21,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen