Referenties
SMC:KNL6-06-150A02
Rubix:05284014

Technische samenvatting
| Type | smc luchtdruk nozzle knl6-06-150a02 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : SMC LUCHTDRUK NOZZLE KNL6-06-150A02
Smc luchtdruk nozzle knl6-06-150a02
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 485 g |
| Type | smc luchtdruk nozzle knl6-06-150a02 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter | 6 mm |
| Mantellengte | 600 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,26 excl. BTW
/ stuk
€ 20,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen