FESTO VOETBEVESTIGING HBN-12/16X1 5125

Voetbevestiging HBN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:HBN-12/16X1
Rubix:05102713
Fabrikant:5125
EAN:4052568019297
FESTO VOETBEVESTIGING HBN-12/16X1 5125

Technische samenvatting

Typevoetbevestiging
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING HBN-12/16X1 5125


Voetbevestiging HBN-12/16X1 voor cilinders ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ en sensoren. Grootte=12/16, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Productgewicht=40 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Informatie materiaal bevestiging=(* Staal, * verzinkt)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)43x30x19 mm
Logistiek gewicht41,5 g
Typevoetbevestiging
Aansluiting 116 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181900
€ 1,99 excl. BTW
/ stuk
€ 2,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen