Referenties
Pferd Tools:A 3 6,3 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082999
Fabrikant:35003273
EAN:4007220114636




Productdetails : PFERD STIFTSTEEN A 3 63 AR 30 O 5V
Gemonteerde punten van keramische binding en korund.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Sterke punten
Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrel en harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een hoge afname per tijdseenheid.
Toepassingen
Bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Asdiameter | 6,35 mm |
| Korrel | 30 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 85,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
