PFERD STIFTSTEEN KE2040 6ADW 30 M 5V

Montagepunten KE 2040 6 ADW 30 M 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:KE 2040 6 ADW 30 M5V STEEL
Rubix:23081979
Fabrikant:32212253
EAN:4007220102961
PFERD STIFTSTEEN KE2040 6ADW 30 M 5V

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN KE2040 6ADW 30 M 5V


O hardheid stiftstenen zijn gemaakt van een keramische binding en roze aluminiumoxide. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een goede afname per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter20 mm
Asdiameter6 mm
Korrel30
Aangepaste tariefcode68042230
€ 49,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 59,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen