Referenties
Pferd Tools:KE 3550 8 CU 24 R5V CAST EDGE N
Rubix:23082980
Fabrikant:32216512
EAN:4007220642665




Productdetails : PFERD STIFTSTEEN KE3550 8CU 24 R 5V
Speciale stiftstenen met hardheid R voor gieterijen bestaan uit een keramische binding en siliciumcarbide. De combinatie van een zeer hard slijpmiddel en de geschikte binding resulteert in een zeer hoge standtijd en een zeer agressief slijpgedrag. Hardheid R voor gieterijen is bijzonder geschikt voor universeel gebruik en voor het slijpen van korsten op grijs en sferoïdaal gietijzer in combinatie met hoge snijsnelheden.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 35 mm |
| Asdiameter | 8 mm |
| Korrel | 24 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 386,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
