Referenties
Flexovit:07660738831
Rubix:23977060
EAN:8711479147920

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT STIFTSTEEN 100 52 20X30 6X40 A30RB
Bakeliet gebonden slijpstenen op stift voor ontbramen, slijpen van gereedschap, afwerken en verwijderen van gietnaden.
Sterke punten
-Hardere slijpkorrel dan witte aluminiumoxide
Speciaal voor toepassingen op koolstofstaal, HSS en gelegeerd staal
Voor het slijpen van gemiddelde tot zachte staalsoorten
Speciaal voor toepassingen op koolstofstaal, HSS en gelegeerd staal
Voor het slijpen van gemiddelde tot zachte staalsoorten
Toepassingen
Carbon Steel;HSS;Alloy Steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Toepassing | koolstofstaal; hss; gelegeerd staal |
| Lengte | 30 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden