Referenties
Pferd Tools:ZY 1650 6 ARN 30 K5V CAST
Rubix:23082951
Fabrikant:31129033
EAN:4007220096819




Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY1650 6ARN 30 K 5V
Stiftstenen in de hardheid M worden geproduceerd in een keramische binding uit een slijpkorrelmengsel uit donkerrood, taai edelkorund en breekbaar, wit edelkorund. Deze korrelcombinatie leidt tot een harmonisch evenwicht tussen verspaningscapaciteit en standtijd. De hardheid M is de universeelste binding voor de bewerking van staal en gietstaal. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 30 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
