PFERD STIFTSTEEN ZY1340 6AR 46 O 5V

Montagepunten ZY 1340 6 AR 46 O 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:ZY 1340 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082770
Fabrikant:31146274
EAN:4007220098059
PFERD STIFTSTEEN ZY1340 6AR 46 O 5V

Technische samenvatting

Diameter13 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY1340 6AR 46 O 5V


M hardheid stiftstenen worden vervaardigd met behulp van een keramische binding met een mengsel van slijpkorrels op basis van donkerrode harde bovenkorund en witte bovenkorund met goede fragmentatie. Deze combinatie van korrels zorgt voor een uitgebalanceerde verhouding tussen verwijderingsvolume per tijdseenheid en levensduur. Hardheid M is de meest veelzijdige binding voor het bewerken van staal en gietstaal.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter13 mm
Asdiameter6 mm
Korrel46
Aangepaste tariefcode68042230
41,00 excl. BTW
/ 10 stuks
49,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen