NORTON STIFTSTEEN 52 5X10 3X40 5NQ60-R6VS3 (PK=10ST)
Norton Industrial NQ - Slijpstenen op stift
Zie technische informatieReferenties
Norton:66253477243
Rubix:A0036222

Productdetails : NORTON STIFTSTEEN 52 5X10 3X40 5NQ60-R6VS3 (PK=10ST)
Norton biedt een breed, kwalitatief hoogwaardige lijn keramische slijpstenen op stift aan met standaard vormen en opnames. Geschikt voor ontbramen, matteren en finishen.
52 Mounted point/wheel Mounted points - Norton 5NQ - 5x10mm Gr60
Sterke punten
Keramische korrel / Scherpe korrel voor de ultieme vrije snijwerking en zelfslijpende werking om beglazing tegen te gaan
Toepassingen
Geschikt en geoptimaliseerd voor alle lage, middelhoge en zware druktoepassingen. Snelste werking op warmtegevoelige legeringen en geharde metalen. / De beste oplossing voor de luchtvaartcomponenten zoals bladen en wieken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,17 excl. BTW
/ pak
€ 18,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
