PFERD STIFTSTEEN ZY 4010/6 AN 30 N 5B CIL.
Montagepunten ZY 4010 6 AN 30 N 5 B
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:ZY 4010 6 AN 30 N5B INOX EDGE
Rubix:23085226
Fabrikant:31328613
EAN:4007220099933

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY 4010/6 AN 30 N 5B CIL.
Stiftstenen met hardheid J worden vervaardigd met behulp van een keramische binding met een mengsel van slijpkorrels op basis van witte aluminiumoxide en blauwe keramische korrel. De combinatie van het zeer scherpe witte bovenkorund met een goede versplintering en de zelfslijpende eigenschappen van de microkristallijne keramische korrel betekent dat dankzij de zachte binding grote afnamehoeveelheden per tijdseenheid kunnen worden bereikt, met een zeer lange levensduur. Hardheid J is ontworpen voor oppervlaktegebruik op titanium gebaseerde materialen, nikkel- en kobaltgebaseerde legeringen en voor het bewerken van geharde stalen onderdelen en overlaplassen. VIDEOOPFERD Klik hier voor meer informatie of ga naar www.pferd.com
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 30 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 23,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen