GEDORE MONTAGESLEUTEL M12 17X19MM - 317012
Montagesleutel met tapeind hulpstuk 3170
Zie technische informatieReferenties
Gedore:317012
Rubix:10242378
Fabrikant:4609310
EAN:4017981317016

Productdetails : GEDORE MONTAGESLEUTEL M12 17X19MM - 317012
• tbv wastafel-montage
• met verschuifbaar tapeind-/stokschroef hulpstuk tbv wastafel-bevestigingen M10 of M12
• steeksleutel SW 17x19 mm tbv het vast- of losdraaien van wastafelbevestigingen en hoekkranen
Montagesleutel M12 17x19mm tbv wastafel-montage met verschuifbaar tapeind-/stokschroef hulpstuk tbv wastafel-bevestigingen M10 of M12 steeksleutel SW 17x19 mm tbv het vast- of losdraaien van wastafelbevestigingen en hoekkranen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 315 g |
| Opening | 12 |
| Lengte | 250 mm |
| Type | speciale sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,12 excl. BTW
/ stuk
€ 40,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
