Referenties
Festo:MS4-LFM-1/4-BRM-DA
Rubix:05132476
Fabrikant:536818
EAN:4052568171964

Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS4-LFM-1/4-BRM-DA 536818
Fijnfilter MS4-LFM-1/4-BRM-DA Filter 1 µm, kunststof kom met kunststof kombeschermer, handmatige condensaataftap, met drukverschilindicator, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=4, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=1 µm, Condensaataftap=handmatig roterend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,65 excl. BTW
/ stuk
€ 78,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen