FESTO ULTRAFIJNFILTERPATROON MS9-LFM-A 553036

Micro Filter Cartridge

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-A
Rubix:05111760
Fabrikant:553036
EAN:4052568195199
FESTO ULTRAFIJNFILTERPATROON MS9-LFM-A 553036
Technische samenvatting
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTERPATROON MS9-LFM-A 553036


Microfiltercartridge MS9-LFM-A Voor MS-serie, filtratiegraad: 0,01 µm Grootte=9, Serie=MS, Filtratiegraad=0,01 µm, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Materiaalspecificatie=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Filterfijnheid0,01 µm
Typeair filter insert/ms9 0 01my
Volumestroom20000 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
125,16 excl. BTW
/ stuk
151,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen