FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-G-AUM-DA 564048

MS9-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-G-AUM-DA
Rubix:05116115
Fabrikant:564048
EAN:4052568211301
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-G-AUM-DA 564048
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-G-AUM-DA 564048


Ultrafijnfilter MS9-LFM-G-AUM-DA 0,01 µm filter, metalen kom, handmatige condensaataftap, met drukverschilindicator, stromingsrichting van links naar rechts. Series=MS, Grootte=9, Constructie=Vezelfilter, Filterklasse=0,01 µm, Condensaataftap=handbediend roterend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid0,01 µm
Aangepaste tariefcode84213920
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
313,55 excl. BTW
/ stuk
379,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen