SMC LUCHTFILTER AM30-F03-D

Mistafscheider

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AM30-F03-D
Rubix:A0260443
Fabrikant:02014196
SMC LUCHTFILTER AM30-F03-D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid0,1 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTFILTER AM30-F03-D


De AM*-D-nevelafscheiders zijn ontworpen voor modulaire aansluitbaarheid en passen qua uiterlijk bij de AC-D-serie FRL-componenten. De doorstroomcapaciteit is verbeterd ten opzichte van de oude AM-serie voor een bredere toepasbaarheid. Deze coalescentiefilters hebben een nominale waarde van 0,1 micron voor een eerste fase van olieverwijdering na een deeltjesfilter.

Sterke punten

Modulaire nevelafscheider conform ISO 8573 Nominale filtratiegraad 0,1 µm Aansluitmaat 1/8 tot 1/2 Maximaal debiet tot 1500 l/min (ANR) Transparante kombescherming.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid0,1 µm
Typeseparator mgły
Volumestroom750 l/min
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 68,18 excl. BTW
/ stuk
€ 82,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen