FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/2-BRM-DA 536835

MS6-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS6-LFM-1/2-BRM-DA
Rubix:05132506
Fabrikant:536835
EAN:4052568172008
FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/2-BRM-DA 536835
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/2-BRM-DA 536835


Fijnfilter MS6-LFM-1/2-BRM-DA Filter 1 µm, kunststof kom met kunststof kombeschermer, handmatige condensaataftap, met drukverschilindicator, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=6, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=1 µm, Condensaataftap=handmatig roterend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid1 µm
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,23 excl. BTW
/ stuk
114,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen