SMC HOOFDLIJN FILTER AFF30-F02-D

Hoofdleidingfilter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AFF30-F02-D
Rubix:A0727318
Fabrikant:AFF30-F02-D
SMC HOOFDLIJN FILTER AFF30-F02-D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF30-F02-D


De nieuwe AFF70~90D verbetert de prestaties van de klassieke AFF met een deeltjesclassificatie van 1 μm en verbeterde waterverwijderingscapaciteiten. Bovendien zijn de doorstroomcapaciteiten verbeterd ten opzichte van de huidige modellen. Er wordt installatieruimte bespaard door de traditionele AFF-filterfunctie te integreren met de waterverwijdering van de AMG. Een lichtgewicht roestvrijstalen komconstructie verbetert de hantering en vereenvoudigt het onderhoud.

Sterke punten

Ruimtebesparend ontwerp, arbeidsbesparend bij leidingen Lichtgewicht Poortgrootte: 1, 1 1/2, 2 Schroefdraad: Rc, G, NPT

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Typefiltr liniowy
Volumestroom750 l/min
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,68 excl. BTW
/ stuk
78,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen