SMC ULTRA FIJNFILTER AMD20-F02C-D

Persluchtvoorbereidingsfilter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMD20-F02C-D
Rubix:A0727752
Fabrikant:02075727
SMC ULTRA FIJNFILTER AMD20-F02C-D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER AMD20-F02C-D


ISO 8573 luchtzuiverheidsklasse.
Dubbelwandige transparante tank en gereedschapsloos onderhoud.
Hoge stroomcapaciteit en lage drukval.
Capaciteit tot 1500 l/min.
Drukverlies tot 10kPa.

Sterke punten

Voorkom operationele storingen, corrosie en een kortere levensduur van apparatuur door de juiste luchtkwaliteit. Maak onderhoud eenvoudiger en bespaar energie om kosten te verlagen.

Toepassingen

Luchtblazen en pneumatisch gereedschap, Algemeen schilderwerk, Volgordecontrole, Meetapparatuur, Drogen en reinigen van precisieonderdelen, Gereedschapsmachines, Hoogwaardig schilderwerk, Instrumentatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)g1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,10 excl. BTW
/ stuk
86,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen