Referenties
Festo:MS9-LFM-1-BUV-HF
Rubix:05132634
Fabrikant:553044
EAN:4052568195243

Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-1-BUV-HF 553044
Fijnfilter MS9-LFM-1-BUV-HF Filter 1 µm, metalen kombescherming, hoog debiet, volledig automatische condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=1 µm, Condensaataftap=(* volledig automatisch, * handmatig kortstondig contact)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 404,36 excl. BTW
/ stuk
€ 489,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen