FESTO CONTRASTEKKER MSSD-C-4P 171157

MSSD-C-dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MSSD-C-4P
Rubix:05107470
Fabrikant:171157
EAN:4052568037345
FESTO CONTRASTEKKER MSSD-C-4P 171157

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO CONTRASTEKKER MSSD-C-4P 171157


Contactdoos MSSD-C-4P Bevestigingspositie=willekeurig, Beschermingsklasse=IP65, Omgevingstemperatuur=-25 - 90 °C, Productgewicht=22 g, Elektrische aansluiting=(* contactdoos schuingeplaatst, * rechthoekig ontwerp, MSC, * rechthoekig ontwerp, MSN1, * volgens DIN EN 175301-803, * ontwerp A, * 3-polig)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54x40x68 mm
Logistiek gewicht29,88 g
Typemssd-c-dop
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode85366990
€ 3,15 excl. BTW
/ stuk
€ 3,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden