Referenties
Bahco:MTS-8-25
Rubix:10084768
EAN:7314150119257

Documenten
Productdetails : BAHCO ROLBANDMAAT RVS 8M MTS-8-25
MTS - Rolbandmaten zijn beschikbaar in Metrisch en Metrisch/Inch (-E voor M/I). Klasse II. RVS blad met roestbestendige coating. Makkelijk te lezen Nylon gecoate band aan beide zijden bedrukt. Automatisch blokkeer systeem. Magnetische punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Lengte | 8 m |
| Breedte | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,90 excl. BTW
/ stuk
€ 44,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
