FACOM DUBBELZIJDIG MEETLINT MET ABS-BEHUIZING 893B.319PB

Meetlint

Zie technische informatie
Referenties
Facom:893B.319PB
Rubix:10105634
EAN:3662424081170
FACOM DUBBELZIJDIG MEETLINT MET ABS-BEHUIZING 893B.319PB
Technische samenvatting
Bekistingabs
Lengte3 m
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DUBBELZIJDIG MEETLINT MET ABS-BEHUIZING 893B.319PB


Het Facom 893B dubbelzijdig meetlint van de RED serie is het ideale meetinstrument voor veeleisende professionals die robuustheid, leesbaarheid en duurzaamheid zoeken. Dit meetlint is ontworpen om betrouwbare metingen te garanderen onder alle werfomstandigheden en onderscheidt zich door de dubbelzijdige, reflectievrije band en slijtvaste constructie.

Kenmerken:
Het Facom 893B RED Series meetlint is uitgerust met een stalen lint met matte nyloncoating, die reflecties vermindert en de aflezing vergemakkelijkt, zelfs buiten of onder fel kunstlicht. Het meetlint is zeer stijf en kan ver worden uitgeschoven zonder door te buigen. De versterkte eindhaak met 3 vastzetpunten en de roestvrijstalen verstevigingsplaat zorgen voor een betrouwbare grip op randen en oppervlakken. Dankzij de automatische veeroprolmechaniek kan het lint snel en veilig worden opgeborgen, terwijl de ABS-behuizing een optimale schokbestendigheid biedt.

Specificaties:
• Lintbreedte: 19 mm
• Dubbele schaalverdeling (recto/verso)
• Lintcoating: nylon
• Reflectievrij lint met nylonlaag
• Oprolmechanisme: automatisch met veer
• Slagvaste ABS-behuizing
• Geïntegreerde riemclip

Normen:
Dit product voldoet aan de Europese richtlijn MID 2014/32/EU, die meetinstrumenten voor commerciële en industriële toepassingen reguleert. Het is ingedeeld in nauwkeurigheidsklasse II, wat optimale precisie bij standaardmetingen garandeert.

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.

Sterke punten

• Eenvoudige aflezing dankzij de reflectievrije coating
• Hoge precisie dankzij klasse II
• Verhoogde duurzaamheid door nyloncoating
• Stijf lint: laat lange metingen toe zonder door te buigen
• Versterkte haak: betrouwbare fixatie op alle oppervlakken
• Dubbele schaalverdeling: aflezing in elke positie
• ABS-behuizing: uitstekende schokbestendigheid
• Praktisch automatisch oprolmechanisme
• Riemclip voor snelle toegang

Toepassingen

Dit meetlint is ideaal voor professionals in de bouw, constructie, onderhoud, elektriciteit en mechanica. Het is perfect geschikt voor korte tot middellange metingen op de werf, bij materiaalplaatsing, installatie van structuren en dimensionele controles in de werkplaats. Dankzij de compacte vorm is dit product ook ideaal voor mobiele technici, installateurs en ambachtslieden die dagelijks behoefte hebben aan een reactief en nauwkeurig meetinstrument.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bekistingabs
Lengte3 m
Breedte19 mm
Typemeetlint
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,00 excl. BTW
/ stuk
8,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden