Referenties
Facom:ATMZ.P1-2S
Rubix:A0312367
EAN:3662424105890


Technische samenvatting
| Model | atmz.p1-2s |
|---|---|
| Gebruik | voor het vast- en losdraaien van schroeven met philips (ph1–ph2) kop, met een 1/4' bit-aansluiting. |
| Type | facom multi-bit 1/4'' 1/4 philips ph1-2 67mm |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' 1/4 PHILIPS PH1-2 67MM
Facom multi-bit 1/4'' 1/4 philips ph1-2 67mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.p1-2s |
| Gebruik | voor het vast- en losdraaien van schroeven met philips (ph1–ph2) kop, met een 1/4' bit-aansluiting. |
| Type | facom multi-bit 1/4'' 1/4 philips ph1-2 67mm |
| Richting | rechter |
| Diameter | 6,35 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,01 excl. BTW
/ stuk
€ 6,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen