Referenties
Facom:ATMZ.TX10-15
Rubix:A0312360
EAN:3662424105623


Technische samenvatting
| Model | atmz.tx10-15 |
|---|---|
| Gebruik | omkeerbaar schroevendraaierblad voor resistorx® tt10–tt15 schroeven (1/4” zeskant). |
| Type | facom omkeerbaar resistorx® schroevendraaierblad 1/4' (tt10–tt15), 175 mm |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' TT RESISTORX 10-15 175MM
Facom multi-bit 1/4'' tt resistorx 10-15 175mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.tx10-15 |
| Gebruik | omkeerbaar schroevendraaierblad voor resistorx® tt10–tt15 schroeven (1/4” zeskant). |
| Type | facom omkeerbaar resistorx® schroevendraaierblad 1/4' (tt10–tt15), 175 mm |
| Richting | links/rechts |
| Diameter | 15 mm |
| Bekleding | gechroomd |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,17 excl. BTW
/ stuk
€ 8,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen