Referenties
Facom:ATCL.2A3PB
Rubix:A0312333
Fabrikant:132178
EAN:3662424169946


Technische samenvatting
| Model | atcl.2a3pb |
|---|---|
| Gebruik | voor het vast- en losdraaien van schroeven met sleuf-, phillips® en pozidriv®-bits (1/4', 25 mm). |
| Type | facom bitschroevendraaier ratel t-handvat incl. 10 bits |
Productdetails : FACOM BITSCHROEVENDRAAIER RATEL T-HANDVAT INCL. 10 BITS
Facom bitschroevendraaier ratel t-handvat incl. 10 bits
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atcl.2a3pb |
| Gebruik | voor het vast- en losdraaien van schroeven met sleuf-, phillips® en pozidriv®-bits (1/4', 25 mm). |
| Type | facom bitschroevendraaier ratel t-handvat incl. 10 bits |
| Richting | links/rechts |
| Diameter | 6,35 mm |
| Bekleding | bi-materiaal ergonomisch handvat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,37 excl. BTW
/ stuk
€ 76,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen