Referenties
SMC:DMK6P-23
Rubix:05284409
Fabrikant:DMK6P-23
EAN:3618036128994

Technische samenvatting
| Materiaal | chemisch nikkelgecoat c3604bd;pom;roestvrij staal 304 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3,2 |
Documenten
Productdetails : SMC MULTI CONNECTOR DMK6P-23
Het gebruik van de DM-serie multi-connector maakt paneelmontages met andere apparatuur mogelijk en kan de betrouwbaarheid bieden van one-touch installatie en verwijdering van meerdere buizen (nylon, polyurethaan). Hierdoor wordt afzonderlijk transport van paneel en machineapparatuur en het wisselen van reserve-eenheden mogelijk.
•Ingebouwde one-touch fittingen
•One-touch installatie en demontage
•Verminderde installatietijd
•Betrouwbare buisvasthoudkracht
•6 en 12 aansluitbuizen
Aansluitbuizen: 6 stuks
Vorm: P (alleen stekkerzijde)
Buismaat: 23 (3.2mm)
Accessoire: zonder kap
•One-touch installatie en demontage
•Verminderde installatietijd
•Betrouwbare buisvasthoudkracht
•6 en 12 aansluitbuizen
Aansluitbuizen: 6 stuks
Vorm: P (alleen stekkerzijde)
Buismaat: 23 (3.2mm)
Accessoire: zonder kap
Sterke punten
•One-touch installatie en demontage
Verminderde installatietijd
Betrouwbare buisvasthoudkracht
6 en 12 aansluitbuizen
Verminderde installatietijd
Betrouwbare buisvasthoudkracht
6 en 12 aansluitbuizen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | chemisch nikkelgecoat c3604bd;pom;roestvrij staal 304 |
| Aansluiting 1 | 3,2 |
| Profiel | dmk |
| Aansluiting 2 | 3,2 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 3,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,05 excl. BTW
/ stuk
€ 38,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen