MECALINE MULTI SOCKET PLUG VR G 3/8 884681
Multi-serie, Insteeknippel ISO B12
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884681
Rubix:27859948
EAN:3660338380495


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g3/8 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | iso b12 |
Documenten
Productdetails : MECALINE MULTI SOCKET PLUG VR G 3/8 884681
Materiaal: gecarbonitreerd staal
Druk: max 16 bar
Doorlaat: 5,5mm
Druk: max 16 bar
Doorlaat: 5,5mm
Toepassingen
Toepassing:- Perslucht- Pneumatisch gereedschap- Leven & Wetenschappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | iso b12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 42,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen