MECALINE MULTI SOCKET PLUG SLANG ID 12 884687

Multi-serie, Insteeknippel ISO B12

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:884687
Rubix:27859953
EAN:3660338380549
MECALINE MULTI SOCKET PLUG SLANG ID 12 884687
Technische samenvatting
Aansluiting 112
Materiaalvernikkeld messing
Normiso b12
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE MULTI SOCKET PLUG SLANG ID 12 884687


Materiaal: gecarbonitreerd staal
Druk: max 16 bar
Doorlaat: 5,5mm
iso b12 quick coupling for 12 mm hose the multi quick coupling is a practical and economical solution to connect a single coupling with 4 different types of plug profiles: european (7.5-7.8 mm), iso b12 (5.5 mm), italian (5 mm) and swiss (5.5 mm). the special design of the couplings allows for easy assembly with different profiles, ensuring a perfect fit.

Toepassingen

Toepassing:- Perslucht- Pneumatisch gereedschap- Leven & Wetenschappen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 112
Materiaalvernikkeld messing
Normiso b12
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,80 excl. BTW
/ 10 stuks
36,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen