RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 1/4 26SFAW13MXX

Rectus Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:26SFAW13MXX
Rubix:06030239
Fabrikant:26SFAW13MXX
EAN:4039747121514
RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 1/4 26SFAW13MXX
Technische samenvatting
Aansluiting 1g 1/4 in
Materiaalmessing; nbr (afdichting)
Norm2014 68 eu_connectic;2006/42/ec;rohs declaration of conformity;atex;reach-declaration
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 1/4 26SFAW13MXX


Basis snelkoppelingssysteem met nominale diameter 7,2 voor pneumatische en vloeistofverwerkingstoepassingen tot 35 bar. Koppelsysteem met Europees standaard industrieel profiel. Verkrijgbaar in messing of roestvrij staal.
Toepassing: Voeding & dranken, lucht- & gascompressoren, industriële machines, veiligheid & redding, mobiele & defensie, vrachtwagens & aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 koppeling
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Recht door
Zeskantmaat: 17
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 33
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -20, tot -4
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 26
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Klep type: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,02

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g 1/4 in
Materiaalmessing; nbr (afdichting)
Norm2014 68 eu_connectic;2006/42/ec;rohs declaration of conformity;atex;reach-declaration
Type bedradingg
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,57 excl. BTW
/ stuk
3,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden