MECALINE MULTI SOCKET KOPPELING VRG 3/8 884668
Multi-serie snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884668
Rubix:06859868
EAN:3660338380396


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g3/8 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | iso b12 |
Documenten
Productdetails : MECALINE MULTI SOCKET KOPPELING VRG 3/8 884668
Materiaal : Messing vernikkeld
De snelkoppeling MULTI past op 4 verschillende profielen: Europees (7,5-7,8 mm), ISO B12 (5,5 mm), Italiaans (5 mm) en Zwitsers (5,5 mm)
Het speciale ontwerp van de koppeling maakt deze uitwisselbaarheid mogelijk
De snelkoppeling MULTI past op 4 verschillende profielen: Europees (7,5-7,8 mm), ISO B12 (5,5 mm), Italiaans (5 mm) en Zwitsers (5,5 mm)
Het speciale ontwerp van de koppeling maakt deze uitwisselbaarheid mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | iso b12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,04 excl. BTW
/ stuk
€ 16,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen