RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/8 21KAAW10MPN8

Rectus Gecodeerde snelkoppeling, serie 21

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:21KAAW10MPN8
Rubix:A0136708
Fabrikant:21KAAW10MPN8
EAN:4039747595612
RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/8 21KAAW10MPN8
Technische samenvatting
Aansluiting 11/8
Materiaalvernikkeld messing
Norm2014 68 eu_connectic
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/8 21KAAW10MPN8


Parker's Coded Quick Coupling Series 21 is an industrial coupling system developed on the basis of series 21 with above-average flow rate for liquid and gaseous media.
This coupling system is developed for single-hand operation. The mechanical coding of the coupling and plug offers a guarantee for avoiding mix-ups between media when coupling, which is complemented by the color coding of the anodized sleeves. A double shut-off version is available on request.

Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Aerospace

Features/Benefits:
- No mix-ups between media due to the color and mechanical coding of coupling and plug
- Above-average flow rate
- Single-hand operation for easy and fast connection

Applications:
- Laboratory equipment
- Control panels
- Calibration systems
- Portable analyzers
- Gas chromatographs
- Micro-contamination devices
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Rectus
Kleur: rood - 8
Compatibele fitting: serie 21 plug
Aansluitmaat: 1/8
Aansluitschroefdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: mannelijke schroefdraad - parallel
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Slang-ID: n.v.t.
Uitwisselbaar type: Europees profiel
Lengte: 47
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale doorstroomsnelheid: 1800 l/min (lucht)
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Type klep: Standaardklep

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aansluiting 11/8
Materiaalvernikkeld messing
Norm2014 68 eu_connectic
Maximumtemperatuur100 °C
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
187,60 excl. BTW
/ 5 stuks
227,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen