PIAB S.BL30-2S50.NS518F.00 0101513
Multibellows zuignappen BL-2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0101513
Rubix:A0816632
Fabrikant:0101513



Documenten
Productdetails : PIAB S.BL30-2S50.NS518F.00 0101513
De BL-2 siliconen zuignappen hebben een zachte, flexibele rand en zijn geschikt voor zakken die niet te strak zijn verpakt. De vier balgen bieden een goede compensatie van hoogteverschillen. Verkrijgbaar in diameters van 20 tot 50 mm.
Sterke punten
Geoptimaliseerd voor zakkenverwerking met hoge doorvoer. Gemaakt van duurzaam, hoogwaardig siliconenmateriaal, waardoor een breed temperatuurbereik mogelijk is. Veilige, niet-schadende grip op zakken. Geschikt voor niveauregeling. Opwaartse beweging om kleine en dunne objecten van elkaar te scheiden. Minder geschikt wanneer de hefkracht parallel aan het oppervlak van het object is.
Toepassingen
Zakken, zakken en bundels; Behandeling van zakken en zakjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.bl30-2s50.ns518f.00 0101513 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,19 excl. BTW
/ stuk
€ 43,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen