FLUKE MULTIMETER IP67 - 27-II

Multimeter 27-II

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Fluke:FLUKE-27II/EUR
Rubix:17100882
Fabrikant:3947770
EAN:0095969586658
FLUKE MULTIMETER IP67 - 27-II

Technische samenvatting

Meetvlak0-1000 v
Categorie overspanningcat iv 600 v/cat iii 1000 v
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FLUKE MULTIMETER IP67 - 27-II


De Fluke 27 II en 28 II digitale multimeters stellen een nieuwe norm voor het werken in zware omstandigheden, terwijl zij tegelijkertijd over de functies en nauwkeurigheid beschikken om de meeste elektrische problemen op te lossen. Beide meters zijn geclassificeerd volgens IP 67 (wat water- en stofdichtheid garandeert), zijn ter goedkeuring aan de MSHA voorgelegd, hebben een vergroot bedrijfstemperatuurbereik van -15 °C tot + 55 °C (5 °F tot 131 °F, -40 °C gedurende maximaal 20 minuten) bij een relatieve vochtigheid van 95% en zijn ontworpen en getest om een val van 3 m te kunnen doorstaan. De nieuwe multimeters van de Fluke 20-serie multimeters zijn ontworpen voor gebruik in de meest veeleisende omgevingen. Eigenschappen: Meet tot 1000 V AC en DC. Meet tot 10 A (20 A gedurende 30 seconden). Capaciteitsbereik 10.000 μF. Frequentie tot 200 kHz. Vergrote AC-spanningsbandbreedte 40 Hz tot 30 kHz. Weerstandsmeting, doorbel- en diodetest. Min/Max- en Average-registratie voor het automatisch registreren van variaties. Verlichte toetsen zorgen ook in slecht verlichte omgevingen voor een goede afleesbaarheid. Grote displaycijfers en helderwitte achtergrondverlichting met twee verlichtingsniveaus voor een betere leesbaarheid. Omkeerbare holster voor extra bescherming wanneer u het instrument niet gebruikt. De meter weerstaat gevaarlijke spanningspieken van 8.000 V die veroorzaakt worden door het schakelen van belastingen en door storingen in industriële stroomkringen. Hij voldoet aan de tweede editie van de IEC- en ANSI-veiligheidsnormen voor elektrische apparatuur. Lange gebruiksduur van de batterij (800 uur). Relatieve modus voor het elimineren van de weerstand van de meetsnoeren bij het meten van lage weerstandswaarden. Automatische en handmatige bereikinstelling voor maximale flexibiliteit. Optionele magnetische hangclip voor eenvoudige bevestiging en aflezing terwijl u uw handen vrij hebt voor andere taken. MSHA-goedkeuring (in behandeling).

Toepassingen

Industrial Technicians.;Military;Cement Plants;Food Processing;Chemical Processing;Steel Mills and Mining

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetvlak0-1000 v
Categorie overspanningcat iv 600 v/cat iii 1000 v
€ 927,54 excl. BTW
/ stuk
€ 1.122,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen