Referenties
Milwaukee:4932498268
Rubix:A0748665
Fabrikant:4932498268
EAN:4058546521370

Productdetails : MILWAUKEE AUTOMATISCHE DRAADSTRIPPER 4932498268
- Volautomatische, zelfinstellende draadstripper voor alle gangbare geslagen en massieve draden van 0,2 mm² tot 16 mm²
- Instelbare lengteaanslag van 5 mm tot 25 mm voor nauwkeurig werken
- Geïntegreerde zijkniptang om draden tot 3 mm Cu/AI te knippen
- Het slanke kopontwerp vergemakkelijkt de toegang tot moeilijke plaatsen
- Tweecomponenten handgreepontwerp voor comfortabele bediening en maximale krachtoverbrenging
- Vergrendelingsmechanisme voor veilig opbergen en ruimtebesparing
- Vergrendelingsmechanisme voor veilig opbergen en ruimtebesparing
- Lanyard gat voor eenvoudige bevestiging aan de Milwaukee veiligheidslijn bij gebruik op hoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 25 mm |
| Gewicht | 140 g |
| Lengte | 222 mm |
| Handvat | tweecomponenten handgreepontwerp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,90 excl. BTW
/ stuk
€ 93,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
