MURR CIRCUIT BREAKER 9000-41034-0401000 MICO 4.10
Overspanningsrelais MURR ELEKTRONIK
Zie technische informatieReferenties
MURR ELEKTRONIK:9000-41034-0401000
Rubix:34999961
EAN:4048879000062

Productdetails : MURR CIRCUIT BREAKER 9000-41034-0401000 MICO 4.10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 325,85 excl. BTW
/ stuk
€ 394,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
