Must-haves Lastechniek

Filter opties
Categorieën
  • Lastoevoegmaterialen (23)
  • Las- en snijapparaten (11)
  • Vlamlassen, -verwarmen, -snijden (4)
  • 1Merk / Fabrikant
  • Spartex
    (38)
  • 26 Product (en) met 38 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Diameter3,2 mm
    • Verpakking3,5 kg
    • Normiso 2560-a-norm: e 38 zb 12 h10

    SPARTEX RUTIEL ELEKTRODE STAAL 3,2X350 (120ST) 853712

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:853712
    • rubix:24500272
    • ean:3660338097386
    51,33 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo
    • Diameter3,2 mm
    • Verpakking1 kg
    • Normiso 3581-a-norm: e 19 12 3 lr 32

    SPARTEX RUTIEL BASISCHE RVS ELEKTRODE 3.2X350 (28ST) 853725

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:853725
    • rubix:24500254
    • ean:3660338097492
    65,91 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typemig 500
    • Diameter buis16 mm
    • Lengte76 mm

    SPARTEX GASBUIS CONISCH D16 (26/400/500)MIG 500 - 865760

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:865760
    • rubix:24850257
    • ean:3660338199691
    6,64 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalzuiver wolfraam
    • Diameter2,4 mm
    • Kleurgroen

    SPARTEX WOLFRAAM ELEKTRODE GROEN D.2,4X150 879829 (BL=10ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:879829
    • rubix:24850378
    • ean:3660338333217
    55,16 excl. BTW
    / blister
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalwolfraam-lanthaan
    • Diameter2,4 mm
    • Kleurblauw

    SPARTEX WOLFRAAMELEKTRODE BLAUW D.2,4X150 879836 (BL=10ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:879836
    • rubix:24850395
    • ean:3660338333279
    57,41 excl. BTW
    / blister
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalwolfraam
    • Diameter2,4 mm
    • Kleurrood

    SPARTEX WOLFRAAM ELEKTRODE ROOD D.2,4X150 (BL 10ST) - 879822

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:879822
    • rubix:24850390
    • ean:3660338333156
    57,59 excl. BTW
    / blister
    brand logo
    brand logo
    • Typegecoat zilver
    • Diameter1,5 mm
    • Verpakking0,2 kg

    SPARTEX SOLDEER 40% ZILVER BEKLEED 1,5X500MM 18ST - 867848

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:867848
    • rubix:24850314
    • ean:3660338217609
    163,39 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter2,5 mm
    • Verpakking1 kg
    • Normiso 14172-norm: e29 9 r 32

    SPARTEX ELEKTRODE RVS REPARATIE 2.5X300 - 853728 (PK=54ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:853728
    • rubix:24500226
    • ean:3660338097515
    103,93 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo
    • Typelassenset voor cilindertype b5

    SPARTEX LASSET VOOR ZUURSTOF/ACETYLEEN - 633676

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:633676
    • rubix:24850168
    • ean:3660338019630
    314,62 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter2,5 mm
    • Verpakking1 kg
    • Normiso 1071-norm: e c nife-ci 3

    SPARTEX ELEKTRODE GIETIJZER REPARATIE 2.5X350 (50ST) 853731

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:853731
    • rubix:24500210
    • ean:3660338097539
    188,02 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter2,5 mm
    • Verpakking3 kg
    • Normiso 2560-a-norm: e 38 zb 12 h10

    SPARTEX RUTIELELEK. GLADDE LASVERB 2,5X350 (158ST) 856139

    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    • spartex:856139
    • rubix:24850052
    • ean:3660338114366
    54,17 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo
    • Typec
    • Capaciteit0-30 l
    • Uitlaatdruk200 bar

    SPARTEX GEPANTSERD REDUCEERVENTIEL ARGON 0-30 L/M - 635007

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:635007
    • rubix:24850339
    • ean:3660338019678
    143,48 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typelasslang koppeling
    • Diameter6,3 mm
    • Gaszuurstof

    SPARTEX GASSLANG DIAM. 6,3 X 12 - 25 MTR - 858529

    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    • spartex:858529
    • rubix:24850124
    • ean:3660338151507
    97,25 excl. BTW
    / 25 meters
    brand logo
    brand logo
    • Typemig klem

    SPARTEX MULTIFUNCTIONELE TANG MIG FIX - 15-18 - 879805

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:879805
    • rubix:11850303
    • ean:3660338333019
    31,89 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter1 mm
    • Verpakking15 kg

    SPARTEX RVS LASDRAAD MIG 1,0MM 316LSI - 860204

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:860204
    • rubix:24850072
    • ean:3660338151705
    191,55 excl. BTW
    / 15 kilo's
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalwolfraam-lanthaan
    • Diameter1,6 mm

    SPARTEX WOLFRAAM ELEKTRODE GOUDKL. D.1,6X150 879807 (BL=10ST

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:879807
    • rubix:24850365
    • ean:3660338333026
    26,05 excl. BTW
    / blister
    brand logo
    brand logo
    • Diameter2,4 mm
    • Normaws a5.10-norm - en iso 18273

    SPARTEX TIG TOEVOEGMATERIAAL 1M ALU (AG5) 5KG DIA 2,4-860195

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:860195
    • rubix:24850080
    • ean:3660338151637
    66,25 excl. BTW
    / 5 kilo's
    brand logo
    brand logo
    • Type400a

    SPARTEX ELEKTRODE HOUDER STUBBY 400A - 853774

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:853774
    • rubix:24500222
    • ean:3660338097850
    40,65 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter2,5 mm
    • Normiso 2560-a-norm: e 42 0 rc 11

    SPARTEX BASISCHE ELEKTRODE STAAL 2.5 X 350-833718 (PK=152ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:853718
    • rubix:24500204
    • ean:3660338097430
    83,59 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo
    • Typekrokodillen
    • Maximale sterkte600 A
    • Materiaalmessing

    SPARTEX KROKODILLEN MASSAKLEM MESSING 600A - 853782

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:853782
    • rubix:24500232
    • ean:3660338097904
    21,94 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Lengte4 m
    • Inschakelduur factor 40°C230a co2 - 220a mengsel bij 60%
    • Afkoelinglucht

    SPARTEX MIG TOORTS ERGOBLUE TYPE25 4M LUCHTGEK 230A 220A MIX

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:865698
    • rubix:24850193
    • ean:3660338199318
    108,94 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Lengte4 m
    • Inschakelduur factor 40°C340a co2 - 320a mengsel bij 60%
    • Afkoelinglucht

    SPARTEX MIG TOORTS ERGOBLUE TYPE36 4M LUCHTGEK 340A 320A MIX

    • Levering doorgaans binnen 17 dagen
    • spartex:865699
    • rubix:24850194
    • ean:3660338199325
    156,49 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Inschakelduur factor 40°C180a 18% - 120a 60%
    • Lassterkte10-180 A
    • Gewicht4,9 kg

    (U) SPARTEX MMA LASAPPARAAT ARC 180 EXPERT - 880512

    • Niet meer leverbaar
    • spartex:880512
    • rubix:24850349
    • ean:3660338339042
    410,83 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter1 mm
    • Verpakking15 kg

    (U) SPARTEX LASDRAAD MIG 1.00MM G3SI1 (SG2) - 860199

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:860199
    • rubix:24850062
    • ean:3660338151668
    45,30 excl. BTW
    / 15 kilo's
    24 items van 26