Referenties
Omron:147901
Rubix:3299004610
EAN:4536854363610
Productdetails : OMRON INST RELAIS 4W/5A+LED 220/240VAC 14P MY4N 220/240A
Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5A, mech & LED indicators, label facility, 220/240 VAC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| 28 mm | |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,99 excl. BTW
/ stuk
€ 21,77 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
