Referenties
INA:HK2518-RS-L271
Rubix:03112712
Fabrikant:0006754740968
EAN:4047643187329

Productdetails : INA HK 2518 RS/L271 NAALDHULS
Bus met een rij naalden. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan één zijde. Bedrijfstemperatuur tussen - 30 °C en + 100 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Toepassingen
Lager met beperkte diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x32x32 mm |
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Serie | hk..-rs |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 24000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15600 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,72 excl. BTW
/ stuk
€ 14,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen