Referenties
INA:NA4908-RSR-XL
Rubix:03113260
Fabrikant:0507738520000
EAN:4012802906806

Productdetails : INA NA 4908 RSR/XL NAALDLAGER
Naaldlager NA49..-RSR, Type 49, enkelzijdige lipafdichting
Naaldlager NA49..-RSR, afmetingsserie 49, afdichting aan één zijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 252 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 53000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 41000 N |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,56 excl. BTW
/ stuk
€ 95,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen