Referenties
NTN:NK40/30R
Rubix:A0133433
EAN:4547359128604



Productdetails : NTN NK 40/30 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x30 mm |
| Logistiek gewicht | 126 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nk |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 76000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,57 excl. BTW
/ stuk
€ 24,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen