INA HK 2216 C NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK2216-C
Rubix:03116486
Fabrikant:0091179030000
EAN:4012802436266
INA HK 2216 C NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter22 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 2216 C NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x28x28 mm
Logistiek gewicht21 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte16 mm
Seriehk..-c
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r22100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13400 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 8,04 excl. BTW
/ stuk
€ 9,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden