Referenties
INA:SCH 812-B
Rubix:03114549


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 19,05 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : INA SCH 812 B NAALDHULS
Naaldhuls SCH, zware reeks volgens ABMA 18.2 - 1982, duimafmetingen.
Naaldhuls SCH, zware reeks volgens ABMA 18.2 - 1982, duimafmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12,7 mm |
| Buitendiameter | 19,05 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes